mars, 17 2022 in Bygg, tak
Dette tilbehøret sikrer deg en tett og sunn tak-konstruksjon

Selve undertaket får ofte hovedvekten av oppmerksomheten når taket skal legges, men ofte...

januar, 20 2022 in Bygg, tak
Markedets sterkeste takduker?

Hvor sterk trenger egentlig en takduk å være, tenker du kanskje? Den primære oppgaven til...

august, 30 2021 in Bygg, tak
Hvor lenge kan takduken stå før den må tildekkes?

Moderne undertak holder meget høy kvalitet, og i byggeprosesser der farten er viktig kan...

juni, 17 2021 in Bygg, tak
Ikke glem lufting når du legger tak!

Taket skal ikke bare holde regnet ute, det skal også sørge for at fukt slipper ut av...

april, 1 2020 in Bygg, tak
Slik velger du rett undertak

Er det én ting som virkelig ikke skal lekke så er det taket! En takduk skal ikke bare...