Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Er hullet for stort til skruen? Med Würth Wit Fix kan du enkelt lage et kjemisk anker i en mengde ulike materialer.</p>

#Produkt og fagtips

Würth Wit-Fix - kjemisk anker

Er hullet for stort til skruen? Med Würth Wit Fix kan du enkelt lage et kjemisk anker i en mengde ulike materialer.

Magnus Stensaas

Magnus Stensaas

to., 02.06.2022

Har du opplevd at hullet du boret var for bredt, eller at innfestingen har røket? Würth WIT-FIX kan fort løse problemet!

EN ENKEL LØSNING PÅ ØDELAGTE HULL

La oss si at du skal skru i betong, men hullet du har boret enten er for stort eller har sprukket opp, slik at det ikke er sjanse for å få skruen til å sitte. WIT-FIX kan enkelt løse problemet på få minutter, og gir en sterk flate det er enkelt å skru i.

WIT-FIX er veldig allsidig, og kan brukes i følgende materialer:

  • Betong
  • Lettbetong
  • Massiv- og hulltegl
  • Leca
  • Bygningsplater som gips, spon, OSB, MDF etc.

WIT-FIX kan også pusses og overmales uten problemer!

FREMGANGSMÅTE

Før påføring av massen må du sørge for at hullet er rent og støvfritt. Børst vekk løst materiale og blås vekk støv slik at ankermassen hefter godt. Fest deretter blanderøret på sprøyten.

Brukstemperatur ligger mellom -10 og 40 grader celsius.

REPARERE ØDELAGTE HULL I BETONG OG KOMPAKTSTEIN

Fyll opp det ødelagte hullet slik at det er jevnt med overflaten.

1. Skru blanderøret på patronen. Start med å fylle masse fra bunn av hullet.

La massen herde i tre til fem minutter.

2. Fyll opp hullet med masse slik at det ligger jevnt med overflaten.

Skjær av eventuell overflødig masse

3. La massen herde i 3-5 minutter. Skjær eller puss bort eventuell overflødig masse.

Monter skruen direkte i massen

4. Monter skruen rett i herdet masse.

REPARERE ØDELAGTE HULL I HULLTEGL OG PLATEMATERIALER

  1. Sett inn en av de medfølgende netthylsene i hullet.
  2. Fyll Wit Fix inn i hylsen slik at massen trenger ut, og dekker hele hullet.
  3. La massen herde i tre til fem minutter.
  4. Skjær av eventuell overflødig masse.
  5. Monter skruen direkte i massen.
Sett inn en av de medfølgende netthylsene i hullet Fyll Wit Fix inn i hylsen slik at massen trenger ut, og dekker hele hullet Monter skruen direkte i massen