DrillenFørst ute av batterimaskiner i vår 18 Volt-serie, M-cube, er ABS 18 batteridrill. Vi tar en nærmere titt på drillen som erstatter vår gamle, populære BS 18 - A Compact!
Kvalitet i alle ledd
Kvalitetsfølelsen på maskinen er høy, noe man fort får inntrykk av når man holder drillen. Chucken er laget i metall som går fra 1-13 mm, og har karbidforsterkede kjefter som gir et bedre grep om boret og lengre holdbarhet. Drillen har trinnløs bryter, som er meget responsiv når den trykkes inn. Drillen har Dura Shield materiale i grepsonen, noe som gir en robust overlate som er god å holde i. Her får du enkelt full kontroll!
Børsteløs motor
Den børsteløse motoren krever lite vedlikehold og gir kraftig effekt. Sammenlignet med tidligere modeller vil du oppleve merkbar økning av styrken på maskinen. Drillen takler uten problem innskruing av lengre franske treskruer som f.eks Assy Kombi, samt de fleste borejobber.
Solide M-cube® batterier
Batteridrillen leveres med to 18 volts M-Cube batterier på 4 Ah, samt lader som gjør at du alltid har strøm på drillen når du trenger det. Batteriene har også en praktisk nivåindikator slik at du har kontroll på levetiden.
Kort oppsummert:
- Robust og gripevennlig overflate av 'Dura Shield'
- Kraftig Børsteløs motor
- Röms® chuck med metall kåpe og hardmetall (Karbid) kjefter.
- 23 dreiemoment-trinn og borestilling.
- LED-lys med "After Glow"
- Belteklips
- Batterinivå indikator (på batteriet)
- Leveres i ORSY systemkoffert med to batterier og lader
- 3-års garanti mot fabrikasjons- og materialfeil, 1 års garanti på batteri