Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Ønsker du en lakkforsegling med ekstrem holdbarhet? Würth Evershine gir 5 år garanti og øker levetiden betraktelig på bilens lakk.</p>

#Produkt og fagtips

Würth Evershine lakkforsegling

Ønsker du en lakkforsegling med ekstrem holdbarhet? Würth Evershine gir 5 år garanti og øker levetiden betraktelig på bilens lakk.

Terje Nilsen

Terje Nilsen

to., 19.05.2022

Ønsker du en lakkforsegling med ekstrem holdbarhet? Würth Evershine gir 5 år garanti og øker levetiden betraktelig på bilens lakk.

HVORFOR KERAMISK LAKKFORSEGLING?

Evershine Keramisk lakkforsegling forlenger levetiden til lakken, og vil gi deg en bil som fremstår som ny lenger. Lakkforseglingen legger seg som et lag utenpå lakk og klarlakk og tetter de små porene som oppstår under lakkering. Dette jevner ut overflaten på bilen, og gjør at smuss og mikroskopisk skitt har vanskeligere for å feste seg.

Når Evershine har herdet vil det etterlate en ekstremt hard overflate med styrke på over 9H, som tilsvarer et sted mellom 3 og 4 ganger hardere enn normal klarlakk. Dette gir økt motstandsdyktighet mot riper og steinsprut. Evershine gir også økt UV-beskyttelse av lakken som gjør at det tar vesentlig lenger tid før den blir matt. Legger du Evershine på korrekt vis, vil du forlenge levetiden på lakken!

Les også: Slik foretar du årskontroll på Würth Evershine

SLIK PÅFØRER DU EVERSHINE

FORBEHANDLING

Før du begynner å legge på Evershine må det gjøres et skikkelig grunnarbeid, for når du først har lagt på lakkforseglingen er det umulig å få den av igjen!

  • Vask bilen grundig, fjern ujevnheter og poler vekk riper slik at bilen fremstår strøken
  • Spray rikelig på isopropanol og tørk av med en mikrofiberklut for å være sikker på at lakken er helt ren
  • Hele prosessen må foregå innendørs: så støvfritt som mulig
Lakkforsegling steg 1 - forbehandling

PÅFØRING

  • Påfør Evershine på den medfølgende paden og stryk på lakken med lett trykk, først i horisontal retning og deretter vertikalt
  • Du kan også legge en silkeklut rundt paden, om du vil bruke mindre Evershine.
  • Pass på at hele panelet du jobber med blir dekket, og jobb med en og en del av bilen om gangen slik at du er sikker på å dekke alt
Lakkforsegling steg 2 - påføring
Lakkforsegling

SISTE FASE

  • Når du har dekket et helt panel med Evershine venter du 3 til 5 minutter før du tørker av med mikrofiberklut med lett trykk
  • Brett kluten jevnlig slik at overflaten på kluten ikke mettes av lakkforsegler. Når du har tørket av hele flaten tørker du over med en tørr klut
  • Evershine kan også benyttes på glass og plast på bilen for å oppnå en enda mer bestandig overflate
  • Dersom du vil legge to lag venter du en time før du gjentar hele prosessen
Lakkforsegling steg 3

Kjøp Evershine

GARANTI

Ønsker du å kunne gi en garanti på lakkforseglingen kan du få sertifisering av Würth ved å melde deg på et av våre kurs. Med vår sertifisering vil du kunne gi 3-års garanti ved ett påført lag, og 5 år ved to lag. Ta kontakt med oss for opplæring og sertifisering.