En hodelykt er på ingen måte noe som er forbeholdt orienteringsløpere eller skiløpere i kondomdress. Hodelykter hører like mye hjemme på arbeidsplassen i de mørke delene av året, og kan ofte gjøre hverdagen vesentlig enklere når dagslyset blir kortere. Her er våre råd for å finne den lykten som passer best til ditt arbeid!
La det bli lys! Men hva legger man i lys?
Lumen, lumen, lumen. Vi har blitt presentert begrepet om og om igjen, men få vet hva det egentlig betyr. Kort fortalt er Lumen en måleenhet som sier noe om hvor mye lys som avgis fra en lyskilde. Dette er et godt utgangspunkt for å finne rett lykt, men noen fallgruver er det. Mange produsenter oppgir svært høye Lumen-verdier, men tar ikke optikken i lykten, vinkler på lyset eller NÅR verdien er målt inn i produktbeskrivelsen. Disse faktorene er avgjørende for hvordan lykten faktisk er å bruke.

Våre lykter fra Suprabeam har publisert reelle lyskurver over tid på sine nettsider, og gir deg derfor en fasit på hvordan lykten lyser i hele batteriets brukstid. Alle lykter vil ha maksimal effekt idet du skrur dem på, for å så dale ned til et nivå som er temmelig jevnt til batteriet er tomt. Målingen du får rett etter å ha skrudd på lampen er det som stort sett oppgis av de fleste produsenter, men det er vel så interessant å se på effekten over tid dersom du skal bruke lampen en stund om gangen. Sist, men langt i fra minst viktigst er batterikapasiteten: En lykt med høy Lumenverdi bruker mye strøm, og det hjelper lite å ha en ekstremt kraftig lykt dersom batteriet ikke holder!

Rett hodelykt til jobben!
Lettvekteren med 350 Lumen - Suprabeam V3 Air
Ikke alle jobber trenger like mye lys, og for mange vil 350 Lumen være mer enn nok lysmengde. Flere løpere bruker til sammenligning tilsvarende styrke når de løper hurtig i skogen. Modellen V3 Air fungerer utmerket som en lett følgesvenn dersom du skal ha en lykt i beredskap i sekken eller i bilen. Perfekt å ha i nærheten når man skal finne frem i sekken, i bilinnredningen eller lyse mens man skur i mørket! På V3 Air kan man også justere fokus for å få akkurat riktig lysmengde på stedet du jobber!

- Vekt: 140 gram
- Justering av Lumen: 340, 110 eller Dimming 6-160
- Batteritid: 3,5 time i max, 10 timer i standard, 80 timer på 6 Lumen.
- Batteri: 3 X AAA-batteri
Den allsidige arbeidskameraten - Suprabeam S4 R
Jobber du litt med hjelm og litt uten? Da er S4 R modellen for deg! Denne lykten har nemlig batteriene i selve lyktehuset, og har feste som passer mange hjelmer (det er også mulig å kjøpe feste dersom din hjelm ikke har spor for innfesting). S4 R har 500 Lumen, noe som gjør at den fungerer til et vell av ulike arbeidsoppgaver. S4 R har et nær og et fjernlys som kan justeres hver for seg, eller brukes sammen for maksimalt lys. Lykten kan både bruke oppladbart batteri (medfølger) og vanlige AAA-batterier. Lykthuset har IP-sertifisering 68 som betyr at den er både støv- og vanntett.
- Vekt: 136 gram
- Justering av Lumen: 500, 250 eller 75
- Batteritid: 5,5 time i max, 8 timer på standard og 16 timer på 75 Lm.
- Batteri: Oppladbart Litium Polymer batteri. Også kompatibel med AAA.

Toppmodellen med 750 Lumen - Suprabeam V3 Pro
Trenger du MYE lys uten at det skal veie for mye? V3 Pro leverer hele 750 Lumen, og er perfekt dersom du trenger en lykt til å lyse langt så vel som nært. Her får du full kontroll på små detaljer selv i stummende mørke uten at du trenger å bære med mer enn 184 gram. Det oppladbare Litium-batteriet på 2800 mAh sørger for lys hele dagen, og lades opp via USB direkte i batteriet. I likhet med lillebroren V3 Air kan V3 Pro justere fokus, og har blinkvarsel når det er igjen 10% av batteriet.
PS: Er du av typen som tar en skitur i mørket etter jobb, blir gjerne V3 Pro deg med turen!
- Vekt: 184 gram
- Justering av Lumen: 750, 180, Dimming 6-300
- Batteritid: 3 time i max, 8 timer i standard, 225 timer på 6 lumen
- Batteri: 1 X 2800 mAh Litium Polymer batteri.