Slik unngår du kaldsveising på rustfrie og syrefaste skruer.

Du har sikkert opplevd at rustfrie og syrefaste skruer låser seg fast og blir umulig å få løs. Dette kalles kaldsveising eller galling. Kaldsveising inntreffer når det oppstår metallisk forbindelse mellom to metalloverflater som presses sammen med tilstrekkelig styrke, og der friksjonskrefter gjør at oksidlaget i overflatene, som hindrer oksidering, sprekker opp. Resultatet er at metallet i kontaktflatene sveises sammen.

Ved tiltrekning av skruer i rustfrie materialer, titan og aluminium kan det lett oppstå kaldsveising i kombinasjon bolt og en del muttere med låsefunksjon. Årsaken er dels det store trykket som oppstår mellom kontaktflatene, dels rivningskreftene som virker mellom gjengene. Resultatet er at skruen setter seg helt fast og ikke løsner uten at den brekker. Det kan være mye arbeid forbundet med å fjerne en kaldsveiset skrue.

Heldigvis er kaldsveising enkelt å unngå. Tre faktorer er viktige når vi skal unngå at rustfrie og syrefaste skruer blir kaldsveiset: smøring, riktig omdreiningshastighet og bruk av riktig verktøy.

Smøring

Sørg for at du smører de rustfrie boltene før montering. Smøremiddelet vil da senke friksjonen og rivningskreftene og samtidig hindre rene metallflater i å møtes. Smøremidler basert på molybdensulfid, grafitt, glimmer eller stealitt er populære. Det er viktig at smøremiddelet som benyttes tilpasses bruken. Det finnes en rekke smøremidler på markedet, så spør din forhandler eller leverandør om råd om du er i tvil om hvilke smøremiddel som er egnet til din bruk.

LES OGSÅ: Hvordan kan jeg redusere mengden av smøreprodukter?

Lav omdreiningshastighet

Varme er en av hovedfaktorene til kaldsveisingsprosessen. Det er derfor viktig at du ikke trekker til rustfrie og syrefaste skruer med stor omdreiningshastighet på utstyret, siden det vil øke friksjonsvarmen i godset. Lav omdreiningshastighet vil bidra til å unngå kaldsveising.

Ulike materialer

Deler i forskjellig materiale, eller som har forskjellig hardhet, har vanligvis en mindre tendens til å kaldsveise enn deler som er i samme materiale. Det er mindre tendens til kaldsveising ved å bruke A4-80 muttere sammen med skruer i A2, enn å bruke A2 i mutterne. Den mest alminnelige måten å produsere gjenger på bolter/skruer nå er rullede gjenger som gir en ganske glatt og fin overflate. Innvendige gjenger blir alltid skåret, og sammen med utvendige gjenger som også er skåret vil det ofte være en dårlig match.

TIPS: Ved å klikke på banneret under kan du laste ned vår generelle smøreguide som gir oversikt over egenskaper og bruksområder til ulike smøremidler. Ta kontakt med fagfolk hvis du trenger råd om smøremidler spesifikt for kaldsveising.

Gratis nedlasting Smøreguide - egenskaper og bruksområder