Mange syntes spiker ser ganske like ut, og ved første øyekast stemmer jo det. Men når man ser litt nærmere, og ikke minst tar spikeren i bruk, oppdager man at det finnes et hav av forskjeller! Nordspiker'n er en spiker vi mener skiller seg ut fra mengden. Her skal vi fortelle deg hvorfor.

Unngå å skade vindsperren!

Et vanlig problem som fort kan oppstå ved spikring av utvendig panel, er at spikeren stikker ut på baksiden av panelet etter montering. Når man deretter skal legge isolasjon vil man fort kunne presse vindsperren mot spissene som nå er eksponert, og punktere duken.

nordspiker-1 j

Nordspiker'n er derimot konstruert slik at den har en bredere diameter på stammen, noe som gjør at du kan velge en kortere spiker UTEN at det går utover innfestingskapasiteten. En 50 mm nordspiker kan i de fleste tilfeller erstatte en standard 65 mm maskinspiker. Da kommer ikke spissen gjennom lekten, og duken er fri for fare for å bli punktert.

nordspiker-2

Uten rust og sinkavrenning

Nordspikeren er også unik i den betydning av at ikke bare spikeren (C4), men også tråden som binder coilen sammen er rustfri! Den er også relativt gunstig å bruke selv om det kan bli en stund til huset blir malt etter bygging. Du kan faktisk vente i opp til 36 uker uten å få sinkavrenning. Normal spiker må overmales etter bare 12 uker. At Coilen er bundet i rustfritt metall, betyr også at du slipper en trådende som ruster eller plastikkant under hodet.ved montering slik som man ofte får med tradisjonell spiker. 

En god investering 

Pris er ofte et viktig element når man skal bygge en eller flere boliger, og selv spiker kan bli kostbart. Selv om det er flere fordeler med Nordspiker'n sammenlignet med tradisjonell maskinspiker, er imidlertid ikke kostnadsforskjellen så stor. Etter våre beregninger er faktisk differansen kun i overkant av 100 kroner mer ved valg av Nordspiker'n på en gjennomsnittlig enebolig. 

Det at Nordspiker'n leveres på Coil gjør også at du trenger å lade spikerpistolen sjeldnere enn ved tradisjonell stavspiker. Mindre lading gir mer spikring, og mer effektivitet!

nordspiker-4