Hvor sterk trenger egentlig en takduk å være, tenker du kanskje? Den primære oppgaven til en takduk er jo tross alt å holde regnet ute, samtidig som fukt får puste ut fra konstruksjonen. Samtidig vil duken utsettes for mye belastning under montering og ikke minst når den er ferdig lagt. Her er noen grunner til hvorfor vi mener at nettopp Wütop Thermo L-2SK er totalt sett markedets sterkeste undertak.

Et enormt bredt bruksområde

Ved siden av å kunne brukes på normale skråtak med kaldloft er Wütop Thermo L-2SK en av få duker som også kan benyttes under andre primærtettinger enn standard takstein. Dukene Wütop Thermo L-2SK og Wütop Thermo ND+ 2SK er så hardføre at ved å følge trinnene og minsteverdiene for luftespalte i monteringsveiledningen, så slipper man nå endelig å anlegge dobbelt luftesjikt, som man må gjøre ved bruk av duk med asfalt.

Dette sparer både tid og materialer, og det blir dermed en mer økonomisk og miljømessig bærekraftig løsning. Samtidig ivaretar man SINTEF Byggforsk sine anbefalinger for en sunn, pustende og godt isolerende klimakonstruksjon. Så lenge luftingen mellom tekking og undertak dimensjoneres etter anbefalingene til SINTEF Byggforsk, garanterer vi for kvaliteten ved legging under skifer, teknisk tegl, flate takstein eller tretak.

Les også: Slik velger du undertak

blogg-tal

Les også: Hvor lenge kan takduken stå eksponert

Økt HMS under montering av taket

Ja, du leste riktig! Å ferdes på et tak kan selvsagt være en risikabel affære, og for å unngå fallskader må man naturligvis være sikret med stillas eller fallsikring under arbeidet. Det hjelper likevel ikke å være aldri så godt sikret utover dersom man faller innover og gjennom tak-konstruksjonen når man jobber! Vår takduk er derfor en god investering hva gjelder HMS. Thermo L-2SK er nemlig ekstremt solid, og tåler gjennomtramp på hele 165 kg per 5X5 cm! Dette sikrer deg dersom du skulle trå på duken når du går mellom sløyfene!

Hva betyr dette rent praktisk? Se filmen under!

Les også: Ikke glem luftingen når du legger tak!

Banner bla i tak-katalog her ny