Dette tilbehøret sikrer deg en tett og sunn tak-konstruksjon
Vi mener at en tett og sunn tak-konstruksjon er avhengig av rett tilbehør. Våre tilbehørsprodukter er spesialtilpasset våre duker.

Robert Fogh
to., 17.03.2022
- tweetWuerth NO
- delFacebook like
Selve undertaket får ofte hovedvekten av oppmerksomheten når taket skal legges, men ofte kan tilbehøret spille en like stor rolle for å få et godt resultat. Her er noen produkter som sikrer at takkonstruksjonen holder tett samtidig som den får nok lufting.
SPIKERTETTING
Når sløyfene skrues eller spikres på taket vil det naturligvis oppstå punktering av duken for hver spiker/skrue. Hvert hull representerer altså en mulig vei for vann å trenge inn i konstruksjonen. Vårt smarte spikertettingsbånd løser dette enkelt. Spikertettingen er et mykt, elastisk bånd i polyetylen som tapes på baksiden av sløyfene før de spikres eller skrus på taket, og som fungerer som en pakning mot duken. Er det snakk om å legge ny duk på et eldre tak vil spikertettingen ha enda større effekt, da den vil ta opp mye ujevnhet på taksoler eller taktro som har blitt ruglete med årene.

TAPE TIL TAKDUK
Wütop-dukene leveres med en ekstremt sterk tape i selve duken, men ved vertikale skjøter og ved tilpasning rundt f.eks piper og ventilasjonsrør må man tilslutte og forsegle med tape eller lim. Vår Eurasol Thermo HT tape er spesielt tilpasset Wütop-dukene og hefter meget godt på de aller fleste normale byggmaterialer. Tapen kan brukes inne og ute, og er UV-bestandig samtidig som den kan monteres ned til -10 grader Celsius. Eurasol-tapen leveres i breddene 60 og 100 mm, for å kunne tilpasses de fleste skjøter og tilslutninger.

UNDERTAKSSTRAMMER
Under monteringen av undertaket er det selvsagt viktig å sørge for at duken legges rett og at man ikke får bølger. Likevel kan det over tid bli litt mer bevegelse i duken mellom sløyfene, særlig når det blåser kraftig. Ved å legge undertaksstrammere mellom duk og annenhver steinlekte vil duken strammes så den blir slett og uten bølger, samtidig vil vann samles i midten og dermed renner bort fra sløyfene. Undertaksstrammere vil kunne øke levetiden på duken vesentlig der det blåser mye, samtidig som man også unngår irriterende blafrelyder. Med undertaksstrammere unngår man også overhøyde på isolasjonen.

Les også: Markedets sterkeste takduker?
MØNEBÅND OG TAKÅSANKER
Vi har tidligere skrevet om viktigheten av å sørge for tilstrekkelig lufting, og hva konsekvensene kan bli ved manglende luftgjennomstrømning. I denne sammenhengen snakket vi fortrinnsvis om sløyfer og lekter. Et punkt man også må tenke på er mønet på taket.
Akkurat på dette punktet kan det bli tett mellom sidene på taket på grunn av at møneåsen ligger som et skille mellom sidene. Ved å benytte seg av et takåsanker vil man løfte møneåsen og dermed oppnå en sammenhengende lufting mellom begge tak-sidene. Dette er svært heldig dersom huset ligger plassert slik at det ofte vil oppstå undertrykk på den ene siden av huset, og dermed minske luftgjennomstrømningen på en av sidene på taket. Takåsankeret er dermed en billig måte å sørge for en kontinuerlig og sunn gjennomlufting. Våre universal vario-ankere er laget for Würth ASSY treskruer, og er meget enkle å montere og justere.

Når duken er lagt på, møneåsen er montert, og takstein er lagt, er møne/valmebånd siste element som skal på før man legger mønestein. Mønebåndene er perforert i toppen og sørger for at fukt kommer ut samtidig som man tetter primærtettingen på det utsatte området i mønet. Våre mønebånd er enkle å montere, og former seg lett etter profilen på taksteinen.

FUGLEGITTER
Det siste viktige elementet ser kanskje ikke så spennende ut, men sikrer også holdbarheten på duken i årene som kommer, Fuglegitteret gjør nettopp det det høres ut som, det holder fugler og andre dyr ute fra konstruksjonen. Fuglegitteret er mykt, og legges nederst på taket slik at det tetter når man legger på stein. Ved siden av å holde dyr ute vil det også sørge for at det kommer inn minimalt med organisk materiale som kan trekke til seg fukt og sperre for pustingen for duken.
Og forresten: Ikke glem en skarp kniv! Jobben går ekstremt mye lettere med pene og rene snitt i duken.
Husk at det å velge riktig tilbehør til prosjektet kan være den billigste forsikringen du kan tilby kunden!