På utkikk etter en perfekt løsning til din varebil? Vår bilinnredning er ikke bare blant markedets sikreste, den er også enkel å tilpasse perfekt til ditt yrke! Her har vi en titt på hvordan man kan tilpasse en bilinnredning for rørleggeren.
1. Få orden på koffertene
Mange rørleggere vil nok kjenne seg igjen i at de bruker mange kofferter med utstyr og forbruksmateriell. Med våre moduler med koffertfester vil man på enkelt vis ha en designert plass til hver koffert slik at man fort finner frem.
2. Lagerbokser som passer perfekt i hyllene
Ønsker du å ha et utvalg av koblinger, fittings og andre deler i bilen vil det kunne være fordelaktig å ha lagerbokser der man har delene sortert. Med hyller som er spesialtilpasset våre lagerbokser får du på en oversiktlig og enkel måte tilgang til akkurat den delen du leter etter, samtidig som boksene sitter stødig når du kjører.
3. Dype skuffer for tungt utstyr
Har du tyngre utstyr som krever mye plass? Å ha dette liggende løst i bilen er ikke bare rotete og upraktisk, det er også lite trafikksikkert. Med en dyp skuff i en av seksjonene får du en opptil 18 cm dyp koffert som rommer større verktøy eller deler på en god måte.
4. Utrekkbar skrustikke
En skikkelig bilinnredning er ikke bare et mobilt lager, det har også potensiale til å være et verksted på veien. Mange rørleggere kan ha behov for en skrustikke når de er ute og jobber, og med vår smarte, uttrekkbare løsning får du en komfortabel arbeidsposisjon i bakkant av bilen.
5. Skuffer som er enkle å tilpasse
Dersom du ønsker å droppe lagerbokser som nevnt over, eller har mange smådeler du ønsker å sortere i innredningen kan normale skuffer med skillevegger være en super løsning. Skuffene er enkle å seksjonere, og de tåler også overraskende høy belastning med hele 75 kg.