
ASSY 4: Vår mest avanserte treskrue
Assy har alltid vært vårt flaggskip innen treskruer, og representerer innovative løsninger som gjør det enklere for brukeren å jobbe.

Magnus Stensaas
ma., 19.12.2022
- tweetWuerth NO
- delFacebook like
ASSY® har i mange år vært vårt flaggskip innen treskruer, og har i tre tidligere generasjoner vært et produkt preget av innovasjon og markedsledende funksjonalitet og egenskaper. Etter flere år med utvikling er det nå på tide å erstatte generasjon 3 med ASSY® 4. Dette er nytt.
NYTT DRIVSPOR
Tidligere benyttet vi det patenterte og egenutviklede sporet AW® i våre ASSY-skruer. Med AW-sporet sin koniske form har vi kombinert kryssporet sine svært gode sentreringsegenskaper og Torx sine egenskaper når det kommer til kraftoverføring.

Brukerne våre har vært helt sentrale i utvikling av ASSY 4, og noe dem ønsket seg var en skrue som satt enda bedre på bitset enn tidligere. Så derfor har vi utviklet et helt nytt bits, RW® hvor utgangspunktet har vært AW, men nå med enda bedre funksjonalitet og større kontaktflate enn tidligere.
Ved å optimalisere passformen ytterligere, så har vi utviklet det vi kaller en ‘’stick fit-effekt’’ som muliggjør montering med bare en hånd. I tillegg har vi redusert antall bitsstørrelser og gitt de gjenværende størrelsene et større dekningsområde. En håndverker vil fort kunne bruke 5-6 ulike dimensjoner i løpet av en arbeidsdag hvor hyppig skifte av bits for mange er et irritasjonsmoment og er tidkrevende. Med bare to bitsstørrelser (RW20 og 40), så dekker vi mer enn 95 % av ASSY-sortimentet til Würth Norge AS.

UNDERSKJÆRTE FRESLOMMER FOR EN PERFEKT FINISH
Nytt for skruene som er mindre enn diameter 4,5 mm er at de nå leveres med ni underskjærte freselommer mot tidligere 6 stk. Dette gir en tilnærmet perfekt finish, som overgår resultatet fra tidligere generasjoner ASSY. Til jobbene der det kreves et perfekt resultat vil dette utgjøre en stor forskjell, spesielt på laminerte og malte overflater. Skruer med diameter ≥ 5,0 mm leveres fremdeles med seks freselommer som sikrer en best mulig avslutning, samt at skruene også egner seg svært godt mot bygningsbeslag og stålprofiler.

HVOR BLE DET AV SKAFTFRESEN?
Skaftfres var et element som ASSY var tidlig ute med, og noe du finner på mange skruer i markedet i dag. Hovedoppgaven til skaftfresen er å frese fritt hull for stammen, slik at man reduserer friksjon og varmegang ved innskruing. Med ASSY® 4 så er det flere som har ‘’etterlyst’’ skaftfresen, men skaftfresen er nå integrert i gjengepartiet. Med den nye patenterte løsningen, så har vi klart å redusere innskruingsmomentet ytterlige mot tidligere generasjoner og konkurrende skruer.

BEDRE GRIPEEVNE OG MINDRE SPREKKDANNELSE
ASSY 3 var kjent for å gripe raskt samtidig som man skulle kunne skru nærmere kant uten fare for sprekkdannelser. Ved utviklingen av ASSY® 4, så var et av hovedfokusområdene å utvikle en skrue som skulle gripe enda raskere enn tidligere.

Med ASSY® 4 har man jobbet med å optimalisere gjengegeometrien ytterligere for at skruene skal gripe raskt, samtidig som man skal kunne skru nærmere kant enn noen annen skrue. I spissen er skruene utstyrt med det vi kaller ‘’gjengeflanker’’ som fiberskjær som skal kutte trefibre for å redusere faren for sprekkdannelse. Dette gir en helt annen brukeropplevelse.

Med ASSY® 4 får du en skrue som sitter ekstremt godt på bitset, som går lettere og griper svært raskt.