Velkommen til Würth Norge Kundesenter: 464 01 600  
<p>Overraskende mange sjåfører er ukomfortable med å kjøre bil i mørket av ulike årsaker. Her er 9 gode grunner til hvorfor du skal ha godt lys på bilen.</p>

#Produkt og fagtips

9 gode grunner til hvorfor du skal ha godt lys på bilen

Overraskende mange sjåfører er ukomfortable med å kjøre bil i mørket av ulike årsaker. Her er 9 gode grunner til hvorfor du skal ha godt lys på bilen.

Jørgen Fischer

Jørgen Fischer

ti., 28.06.2022

Overraskende mange sjåfører er ukomfortable med å kjøre bil i mørket. Eldre mennesker med sviktende syn, og andre med redusert syn vil føle det er anstrengende å kjøre om natten. Mørket medfører også en betydelig risiko for ulykker selv om du ser godt. Det er derfor viktig å ha best mulig lys før mørkekjøringen starter for alvor. Dårlig lys og optimalt lys på bilen er faktisk to forskjellige verdener!

Viktig å ha best mulig lys før mørkekjøringen

1. BEDRE SIKT I MØRKET FOREBYGGER ULYKKER

Fotgjengere, syklister og dyr er ofte vanskelig å få øye på og når du i tillegg har værforhold som snøvær, tåke, regn og mørk våt asfalt gjør dette at sikten blir enda dårligere. Spesielt er reflekser fra våt asfalt ille. Med bedre lys på bilen blir det adskillig lettere å oppdage potensielle farer i tide.

2. Å VÆRE MER SYNLIG FOREBYGGER ULYKKER

Standard lys på bilen er ofte minimalisert for å spare kostnader. Vær nøye med å sjekke at alle lysene virker. Ved bytte av Hovedlyspærer - bytt alltid begge samtidig! Pærens styrke avtar med tiden den er brukt, og du kan oppleve store forskjeller i både farge og styrke hvis du bytter kun den som har gått. «Se og bli sett» er et godt uttrykk.

3. BEDRE SIKT GIR MER AVSLAPPET KJØRESTIL

Press på øynene, dypere konsentrasjon, usikkerhet, spenningsnivå og lignende medfører tretthet og forverres med dårlig lys. I mørket endrer og reduseres kontrastene, og bildet blir et helt annet enn i dagslys.

4. PÅ LANDEVEIEN UTEN VEILYS

Med stor fart og større muligheter for viltpåkjørsler, er det helt nødvendig med optimalt fjernlys. Vi trenger å se lenger fram, samtidig som breddelyset også må være bra. Montering av ekstralykter er en god løsning, og på avstand kan man da oppdage hva som er i eller ved veibanen. Biler som kjører ofte og langt i mørket bør absolutt ha ekstra fjernlys.

5. I BEBYGDE STRØK MED OG UTEN VEILYS

Mange glemmer nærlyset eller ser ikke på det som viktig, men dette er feil. Det er her det er mest trafikk og større muligheter for ulykker. Hvor mange har ikke holdt på å kjøre på en fotgjenger uten refleks i et dårlig merket gangfelt uten lys? Mørke, reflekser, svake kontraster, blendet av annet lys, her er det ekstra mange faktorer som spiller inn.

Så hva kan man egentlig gjøre for å forbedre sikten i mørket?

6. MONTER PÅ EKSTRALYS

De fleste Led-ekstralysene i dag er blitt meget bra. De gir både et langt, bredt og godt lys som gir kontraster og et godt lysbilde. Se på lyktenes lysbilde og velg det du mener passer deg og ditt behov. Pass på at lyktene er lovlig å bruke på norske veier! på glasset skal det være E-merket og med riktig referansetall. Prisene på Led-lyktene har også blitt svært gunstige. Og husk at når det gjelder ekstralys får du alltid lys og kvalitet etter hva du betaler.

Bil-som-kjorer-i-morket

7. BYTT TIL STERKERE PÆRER PÅ LYKTENE

Har du halogenpærer? Du får nå kjøpt pærer som gir over 100 % mer lys enn en standard pære. Standardpærer sitter nesten alltid i bilen fra den er ny. Har du Xenonpærer gir det lys godt nok for de fleste. Men vær klar over at du får kjøpt Xenonpærer som gir 70 % mer lys enn standard. Dette er vel verdt å prøve, de fleste vil merke en betraktelig forskjell, litt avhengig av bilmerke og type lykter.

Alle disse bilpærene er fra seriøse produsenter, E-godkjente og lovlige i bruk.

8. HOLD LYKTEGLASSENE RENE

Poler de gjerne en gang i året, lykter blir ofte matte. Prøv selv og du vil bli ganske så overrasket.

9. BYTT VINDUSVISKERE

Bytt Vindusviskere minst 2 ganger i året. Husk å holde frontruta ren, også innvendig.